![P648M85-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P648M85-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
610473
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P648M85-SF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P648M85-SF
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 64 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 171.45MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P648M85-SF
BDI部件号
610473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P648M85-SF/p/610473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782997
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P648M85-SF
重量/磅
13
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 64 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 171.45MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
节圆直径
6.416 英寸 | 162.97 毫米
法兰外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 25 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
6.362 英寸 | 161.6 毫米