https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
1125914
同步带轮
GATES
GATES
P90-5MGT-15
GATES GATES
描述
GATES P90-5MGT-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-5MGT-15
BDI部件号
1125914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-5MGT-15/p/1125914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053462111
重量 / Kilogram
1.89
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-15 Powergrip GT2
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type B1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.594 英寸 | 142.088 毫米
节圆直径
5.639 英寸 | 143.231 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.89英寸 | 22.606毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12.7 To 42.863 毫米