https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
1289263
同步带轮
SKF
SKF
PHP 72H100TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 72H100TB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1.339" Face Width; Bushed; 11.407" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 72H100TB
BDI部件号
1289263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-72H100TB/p/1289263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572601587
重量 / Kilogram
8.123
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
18.51883
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1.339" Face Width; Bushed; 11.407" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.339英寸 | 34毫米
外径
11.407 英寸 | 289.73 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
11.461 英寸 | 291.1 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米