![TB14H100](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
![TB14H100](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
24303854
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
TB14H100
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TB14H100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TB14H100
BDI部件号
24303854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TB14H100/p/24303854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964161048
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
14
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1008
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.8
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
2.174 英寸 | 55.22 毫米
节圆直径
2.228 英寸 | 56.6 毫米
法兰外径
2.484 英寸 | 63.094 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 14 To 22 毫米