https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
1135942
同步带轮
GATES
GATES
TL32L050
GATES GATES
描述
GATES TL32L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 4.044" Flange OD; 3.79" OD; 3.82" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL32L050
BDI部件号
1135942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL32L050/p/1135942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053085174
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817022
重量/磅
1.65
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 4.044" Flange OD; 3.79" OD; 3.82" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.79 英寸 | 96.266 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰外径
4.044 英寸 | 102.718 毫米
节圆直径
3.82 英寸 | 97.028 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 40 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米