https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
24304281
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
W388M35-SH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W388M35-SH
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-35 Belt Style; 38 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W388M35-SH
BDI部件号
24304281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W388M35-SH/p/24304281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152138
重量 / Kilogram
1.347
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-35
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
3
详细描述
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-35 Belt Style; 38 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
4.16 英寸 | 105.664 毫米
外径
3.756 英寸 | 95.39 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.81 英寸 | 96.77 毫米
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
端面宽
1.428英寸 | 36.271毫米