https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaVpDOHhNRFU0TnpBME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYWM1MTA4OTQ5YTA5YmYzYmRiOTlhMDliMDcxMDNjOTk2Nzc3MWFmYTBjNzUzOWZiNzc3NGM3MjI5ZjVjZmE1
1404599
滑轮 - 固定节距
SATI
SATI
1/SPA212 2012 NR. AT02121
SATI SATI
描述
SATI 1/SPA212 2012 NR. AT02121
1 Grooves; 217.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 212MM Pitch Diameter Minimum; 212MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
1/SPA212 2012 NR. AT02121
BDI部件号
1404599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-SPA212-2012-NR-AT02121/p/1404599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
1 Grooves; 217.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 212MM Pitch Diameter Minimum; 212MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
最大节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米
外径
8.563 英寸 | 217.5 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米