![10 5V 1970 J](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-10G-QD-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaFl5OHhNRFF5TXpBeU1EazNPREl3Tmk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODA4OWU3MTY1NmVjYzM4N2EyYmIwMDQ2MDQ2MmI5YjFmMjY2NGQ1MDE5MGMwYTAxYzk1MDc1NTJkYmJlMWEyNg)
![10 5V 1970 J](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-10G-QD-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaFl5OHhNRFF5TXpBeU1EazNPREl3Tmk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODA4OWU3MTY1NmVjYzM4N2EyYmIwMDQ2MDQ2MmI5YjFmMjY2NGQ1MDE5MGMwYTAxYzk1MDc1NTJkYmJlMWEyNg)
23287511
滑轮 - 固定节距
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10 5V 1970 J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10 5V 1970 J
Transmission Pulley; 10 Grooves; 19.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 19.65" Pitch Minimum; 19.65" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10 5V 1970 J
BDI部件号
23287511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-5V-1970-J/p/23287511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 19.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 19.65" Pitch Minimum; 19.65" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
最大节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19.7 英寸 | 500.38 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米