https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnME5DOHhNREV4TXpVNE9USTBPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI2MzBlOTNiN2U3YzJkZDRlMGUxY2I1YjFjZjMxM2UyZmQwNTc4MjhlOWQxYzg0Y2E4OWQ3NjQ4MjgwMTA0MA
24304749
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
10-C-120-J
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 10-C-120-J
Transmission Pulley; 10 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10-C-120-J
BDI部件号
24304749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-C-120-J/p/24304749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964121820
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
12.4 英寸 | 314.96 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米