https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-17G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpDOHhNRFF5TXpBeU16ZzJNVGM1TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFM1IxOVRWRjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBhYTM1YjJjYmMwZGEzM2IxYzM1YjY3OTIxZjJmMjQ3YmNlN2Q0MDQ2MmUyMWFjZGFkNGM3OGM1MGRhYjliMw
23774775
滑轮 - 固定节距
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
17 5V 800 S1 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 17 5V 800 S1 MTO
Transmission Pulley; 17 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Size; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
17 5V 800 S1 MTO
BDI部件号
23774775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/17-5V-800-S1-MTO/p/23774775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
17
安装形式
Bushed
衬套尺寸
S1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-11/16 To 4-1/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 17 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Size; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4 Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
7.9 英寸 | 200.66 毫米
最大节圆直径
7.9 英寸 | 200.66 毫米