https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
1404625
滑轮 - 固定节距
SATI
SATI
2/SPA315 2517 NR. AT03152
SATI SATI
描述
SATI 2/SPA315 2517 NR. AT03152
2 Grooves; 320.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2/SPA315 2517 NR. AT03152
BDI部件号
1404625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-SPA315-2517-NR-AT03152/p/1404625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
2 Grooves; 320.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-3/8 英寸 | 14 To 60 毫米
外径
12.618 英寸 | 320.5 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
12.402 英寸 | 315 毫米
最大节圆直径
12.402 英寸 | 315 毫米