![8/SPB630 4545 NR. BT06308](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl)
![8/SPB630 4545 NR. BT06308](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl)
840039
滑轮 - 固定节距
SATI
SATI
8/SPB630 4545 NR. BT06308
SATI SATI
描述
SATI 8/SPB630 4545 NR. BT06308
8 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
8/SPB630 4545 NR. BT06308
BDI部件号
840039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-SPB630-4545-NR-BT06308/p/840039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
8 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
衬套孔径范围
2-1/4 To 4-1/2 英寸 | 55 To 110 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小节圆直径
24.803 英寸 | 630 毫米
最大节圆直径
24.803 英寸 | 630 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
25.079 英寸 | 637 毫米