https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ
24305409
变速带轮
TIMKEN
TIMKEN
1VP34-7/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1VP34-7/8
Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP34-7/8
BDI部件号
24305409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP34-7-8/p/24305409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964162168
重量 / Kilogram
0.925
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最小节圆直径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米