![120E30](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz)
![120E30](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz)
615152
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120E30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 120E30
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120E30
BDI部件号
615152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120E30/p/615152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950025056
重量 / Kilogram
18.141
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
39.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
14.351 英寸 | 364.515 毫米
外径
15.171 英寸 | 385.343 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米