

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-2-31B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 20B-2-31B
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 331.292MM Outside Diameter; 313.83MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
20B-2-31B
BDI部件号
18120671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20B-2-31B/p/18120671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675245504
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-2
齿数
31
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
100
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
20B-2-31B
重量/磅
29.76241
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 331.292MM Outside Diameter; 313.83MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.356 英寸 | 313.83 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
13.043 英寸 | 331.292 毫米