https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVlTOHhNRFEwTnpjeE9EVTBOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUwYjQ2ZTNhZTAwMzE2ZGNlNjMwMzUxYzA0NmEyYWZlZDQ4YjA5MmNlM2NmMjU5MDg5YWUwODIxYWUyMmE3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVlTOHhNRFEwTnpjeE9EVTBOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUwYjQ2ZTNhZTAwMzE2ZGNlNjMwMzUxYzA0NmEyYWZlZDQ4YjA5MmNlM2NmMjU5MDg5YWUwODIxYWUyMmE3MQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40A32 MTO 3-7085-112-0022
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40A32 MTO 3-7085-112-0022
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40A32 MTO 3-7085-112-0022
BDI部件号
25953035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40A32-MTO-3-7085-112-0022/p/25953035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
5.101 英寸 | 129.57 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.376 英寸 | 136.55 毫米

