![D12CTB57](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk)
![D12CTB57](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk)
607392
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D12CTB57
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D12CTB57
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 356.718MM Outside Diameter; 345.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D12CTB57
BDI部件号
607392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D12CTB57/p/607392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950410661
重量 / Kilogram
20.24
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
57
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
42.946
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 356.718MM Outside Diameter; 345.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
14.044 英寸 | 356.718 毫米
节圆直径
13.615 英寸 | 345.81 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米