https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URTRNVFEzTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI4NDA5YWI4ZTUyMGQ3MTQ5MWU3YzJjMDVlMDg4NDExMzZhMGNiNDMzMjg5ZTk0MDhjODcxYWM0Zjg1NmVjZg
913513
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
D160B16H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D160B16H
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.254" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D160B16H
BDI部件号
913513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D160B16H/p/913513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039366900
重量 / Kilogram
32.205
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
72.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.254" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
10.252 英寸 | 260.39 毫米
外径
11.254 英寸 | 285.852 毫米