https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg
22382395
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
D80B35H X 1 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D80B35H X 1 RSB
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.711" Outside Diameter; 11-5/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80B35H X 1 RSB
BDI部件号
22382395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80B35H-X-1-RSB/p/22382395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039872272
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.75
最小轴孔
Yes
其它特点
1 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
32.9569
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.711" Outside Diameter; 11-5/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
11.156 英寸 | 283.36 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.711 英寸 | 297.459 毫米