

TSUBAKI
TSUBAKI
HD60BTL25
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD60BTL25
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD60BTL25
BDI部件号
919700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD60BTL25/p/919700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039365507
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
7.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.387 英寸 | 162.23 毫米
节圆直径
5.984 英寸 | 151.99 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米