https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
526490
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
08B-2 SS SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 08B-2 SS SC C/L ELITE
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
08B-2 SS SC C/L ELITE
BDI部件号
526490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/08B-2-SS-SC-C-L-ELITE/p/526490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648028382
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A0108B2SSSCCL
制造商内部编号
5002838
重量/磅
0.031
详细描述
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米