https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
18149309
滚子链
REXNORD
REXNORD
10B-2 RIV
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
10B-2 RIV
BDI部件号
18149309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/10B-2-RIV/p/18149309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M02290
链规格
10B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
10B-2 10 FT
制造商内部编号
10483313
重量/磅
1.2
详细描述
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.55 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
板高
0.575 英寸 | 14.6 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米