![160H RIV 10FT ELITE](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![160H RIV 10FT ELITE](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
526836
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
160H RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 160H RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160H RIV 10FT ELITE
BDI部件号
526836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160H-RIV-10FT-ELITE/p/526836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648016181
重量 / Kilogram
3.15
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A13160HX10FT
制造商内部编号
5001618
重量/磅
6.927
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.242英寸 | 31.547毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板高
1.882 英寸 | 47.803 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米