https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
DRIVES
DRIVES
160HZ C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 160HZ C/L CP
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160HZ C/L CP
BDI部件号
300918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160HZ-C-L-CP/p/300918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051087533
重量 / Kilogram
0.503
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
160HZ-1 COTTERED CO LINK (SHEPHERDS STYLE COTTER H
制造商内部编号
8753
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.126英寸 | 28.6毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

