340715
滚子链
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
2060 COT 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 2060 COT 10FT
Roller Chain; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
2060 COT 10FT
BDI部件号
340715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/2060-COT-10FT/p/340715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288392576
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M02290
链规格
2060
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Power Transmission
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
2060C 10FT
制造商内部编号
119818
重量/磅
0.721
详细描述
Roller Chain; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米