https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
526750
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
20B-1 SS RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 20B-1 SS RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
制造商部件号
20B-1 SS RIV 10FT ELITE
BDI部件号
526750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/20B-1-SS-RIV-10FT-ELITE/p/526750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648060528
重量 / Kilogram
1.125
Product Group - BDI
M02290
链规格
20B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
1.125
详细描述
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
板厚度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
板高
1.04 英寸 | 26.42 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米