20639201
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
24B-3 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 24B-3 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
制造商部件号
24B-3 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20639201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/24B-3-RIV-10FT-ELITE/p/20639201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648027781
重量 / Kilogram
49.597
Product Group - BDI
M02290
链规格
24B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
10.936
详细描述
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
板高
1.307 英寸 | 33.2 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米