https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
526606
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
25 SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 25 SC C/L ELITE
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
制造商部件号
25 SC C/L ELITE
BDI部件号
526606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/25-SC-C-L-ELITE/p/526606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 32 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648015276
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02122
链规格
25
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A0225SCCL
制造商内部编号
5001527
重量/磅
0.002
详细描述
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
板高
0.236 英寸 | 5.994 毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.787 毫米
滚轮宽
0.125英寸 | 3.175毫米