

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50SB SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 50SB SC C/L ELITE
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Curved Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.587" Plate Height; Curved; 11/64" Pin Diameter
制造商部件号
50SB SC C/L ELITE
BDI部件号
526630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50SB-SC-C-L-ELITE/p/526630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648017713
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02122
链规格
50
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Curved
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Side Bow
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A0250SBSCCL
制造商内部编号
5001771
重量/磅
0.03
详细描述
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Curved Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.587" Plate Height; Curved; 11/64" Pin Diameter
板高
0.587 英寸 | 14.91 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.172 英寸 | 4.369 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米