对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

60-2SSOL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd09TODVPREExTmpVNE9ERTJOVFF5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVBURjh5WDBOUFZGOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjYzMGQ4ZTU2MzMxYTNkMzE2NGZhNWEzZjEwYzYzOGZmMmVlMWQ3YTdiZmJkMjg2MTdlOWJiZTQzZmExMmE1
454621 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

60-2SSOL

描述

MAXCO CHAIN 60-2SSOL

Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.691" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

60-2SSOL

BDI部件号
454621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002024517
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60-2 304SS OFFSET LINK
制造商内部编号
60-2SSOL
重量/磅
0.132
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.691" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.691 英寸 | 17.551 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新