

TSUBAKI
TSUBAKI
AL866
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL866
Roller Chain; AL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
制造商部件号
AL866
BDI部件号
21925108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL866/p/21925108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178473
重量 / Kilogram
1.457
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL866-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
AL866
重量/磅
3.212
详细描述
Roller Chain; AL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
销轴直径
0.311 英寸 | 7.899 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
板高
0.819 英寸 | 20.803 毫米