对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BL1066 100FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
20645423 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1066 100FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1066 100FT ELITE

Roller Chain; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

BL1066 100FT ELITE

BDI部件号
20645423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648636075
重量 / Kilogram
6.91
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1066-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1066 100FT ELITE
制造商内部编号
80063607
重量/磅
6.9069
详细描述
Roller Chain; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新