https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE5pOHhNREl5T0RJME56RTVPVGMzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NhNzUzZDI0YjZkZGY2NGVmZTU5ZGQ2YWQ1ZGU2OGM2ODNmMTRkZjZkNzRlZTQ4ZWFhNjc3YjQ5ZTcyOGYxYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE5pOHhNREl5T0RJME56RTVPVGMzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NhNzUzZDI0YjZkZGY2NGVmZTU5ZGQ2YWQ1ZGU2OGM2ODNmMTRkZjZkNzRlZTQ4ZWFhNjc3YjQ5ZTcyOGYxYQ
RENOLD
RENOLD
C2060H SS S/C C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD C2060H SS S/C C/L SF
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
C2060H SS S/C C/L SF
BDI部件号
20178103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2060H-SS-S-C-C-L-SF/p/20178103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900882916
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2060
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

