20178106
滚子链
RENOLD
RENOLD
C2080H SS M1 BS S/C C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD C2080H SS M1 BS S/C C/L
Chain Link; C2080 Chain Size; Spring Clip; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
C2080H SS M1 BS S/C C/L
BDI部件号
20178106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2080H-SS-M1-BS-S-C-C-L/p/20178106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2080
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With M1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2080 Chain Size; Spring Clip; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米