![C2100H RIV A2/1L 25FT STRAND](/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhsTXk4eE1ETTBPRGMyTVRnd09Ea3lOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjRiNTBmNWEyNDRiMjY2NTA0YWUxMTI2YzgwZDVmYzU2YWNiZmQzODQzM2NmNGQ0NDVhYWU5ZjQ2Y2E1NDk4)
![C2100H RIV A2/1L 25FT STRAND](/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhsTXk4eE1ETTBPRGMyTVRnd09Ea3lOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjRiNTBmNWEyNDRiMjY2NTA0YWUxMTI2YzgwZDVmYzU2YWNiZmQzODQzM2NmNGQ0NDVhYWU5ZjQ2Y2E1NDk4)
23857514
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
C2100H RIV A2/1L 25FT STRAND
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2100H RIV A2/1L 25FT STRAND
Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2100H RIV A2/1L 25FT STRAND
BDI部件号
23857514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2100H-RIV-A2-1L-25FT-STRAND/p/23857514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米