

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
C2120H RIV 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL C2120H RIV 10FT
Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
C2120H RIV 10FT
BDI部件号
340706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2120H-RIV-10FT/p/340706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288456582
重量 / Kilogram
1.576
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2120
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2120HR 10FT
制造商内部编号
322570
重量/磅
3.56
详细描述
Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.4 英寸 | 35.56 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米