

DRIVES
DRIVES
D88C RIV UNPAINTED 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D88C RIV UNPAINTED 10FT
Roller Chain; 88C Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/4" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
D88C RIV UNPAINTED 10FT
BDI部件号
300590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D88C-RIV-UNPAINTED-10FT/p/300590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051064138
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
M02310
链规格
88C
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link | Unpainted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D88C 010 FT COIL UNPAINTED
制造商内部编号
6413
重量/磅
3.47
详细描述
Roller Chain; 88C Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/4" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米