对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LBC2055HP100REB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-WOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcwT1M4NU5EY3pOREkyT0RFM01EVTBMbXB3Wnd8OWFhODFiZTFkZjQ5YjMyNzI0YTFhODU5ZTZhOWFjN2U5N2NkZDYzYjIwZDcyYzNiMDM4OWJlMWU5MzhiMTZkNA
571403 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

LBC2055HP100REB

描述

LINKBELT LBC2055HP100REB

Roller Chain; C2055 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

LBC2055HP100REB

BDI部件号
571403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699182316
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2055
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
51
详细描述
Roller Chain; C2055 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新