https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
1280332
滚子链
SKF
SKF
PHC 100-1SSX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 100-1SSX10FT
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 100-1SSX10FT
BDI部件号
1280332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-100-1SSX10FT/p/1280332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572612828
重量 / Kilogram
11.675
Product Group - BDI
M02290
链规格
100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
1.181 英寸 | 29.997 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米