1291576
滚子链
SKF
SKF
PHC C12B-2X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC C12B-2X5MTR
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC C12B-2X5MTR
BDI部件号
1291576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-C12B-2X5MTR/p/1291576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572621097
重量 / Kilogram
12.86
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米