对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RF06B-1 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME1DOHhNREF5T0RVME9UZ3pNamN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNDY4MDhlODNmYzIxYzE3YzlmYzJiYjU2ZTI2OTRhNjIwNmQwMTQzNGYzZWYyMTYxMmEwODY0YTdlYzQ1YTk
17166667 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF06B-1 RIV 10FT

描述

TSUBAKI RF06B-1 ; 机械传动件/链条

Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

制造商部件号

RF06B-1-RP

BDI部件号
17166667

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 29
BDI- 加拿大 70

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039188847
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新