22383088
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-1 LOT RIV 100FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS12B-1 LOT RIV 100FT
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
制造商部件号
RS12B-1 LOT RIV 100FT
BDI部件号
22383088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS12B-1-LOT-RIV-100FT/p/22383088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039795960
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
High Speed
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
RS12BLOTR100
重量/磅
0.811
详细描述
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
滚轮宽
0.46英寸 | 11.684毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.065毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米