

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-160-1 CT CO LINK ; D5533
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-160-1 CT CO LINK ; D5533
Chain Link; S160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
RSC-160-1 CT CO LINK ; D5533
BDI部件号
20855358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-160-1-CT-CO-LINK-;-D5533/p/20855358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647185214
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米