

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-80-1 DOFF LINK AU ; D5985
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-80-1 DOFF LINK AU ; D5985
Chain Link; S80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
RSC-80-1 DOFF LINK AU ; D5985
BDI部件号
20855542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-80-1-DOFF-LINK-AU-;-D5985/p/20855542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647139040
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S80
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.159
详细描述
Chain Link; S80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.88毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米