

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-A2040-1 DOFF LINK ; D5469
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-A2040-1 DOFF LINK ; D5469
Chain Link; S2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
RSC-A2040-1 DOFF LINK ; D5469
BDI部件号
20854636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-A2040-1-DOFF-LINK-;-D5469/p/20854636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647118403
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S2040
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.023
详细描述
Chain Link; S2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米