

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
S2050 R/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN S2050 R/L
Chain Link; S2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
S2050 R/L
BDI部件号
20854638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S2050-R-L/p/20854638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647122387
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S2050
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米