https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-STR-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTlM4eE1ETTBPRGd3T1RZMU1ESXdOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOVRWRkpmVjBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NjRhYTAyOWYyMmU3NDAyZDVkOTJiMjA5MDQ3NTIzY2Y4MTBhODFiZWI4NWVjZWE5YzA4OTM0NWZlMWJjNThi
20886096
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
WD-RS480XHD-LB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI WD-RS480XHD-LB
Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
制造商部件号
WD-RS480XHD-LB
BDI部件号
20886096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/WD-RS480XHD-LB/p/20886096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.429
Product Group - BDI
M02290
链规格
480
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
14.5英寸 | 368.3毫米
销轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
链节距
8 英寸 | 203.2 毫米