https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJobE5TOHhNRFF5TlRNM05qVTNNVFF5TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlVsTkNYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyNzY0NTBiNDY3Y2FmNTUzMzFkMDEzYjA2NTRhMjg0ZTEwMGVkNTE4MzI5OGU3NzYzOWY1ZjZjZWRmNWVmY2I
21587807
斜齿轮和锥齿轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M624A 1-1/2 NO KEYWAY
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M624A 1-1/2 NO KEYWAY
Miter Gear; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.815" Max Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
M624A 1-1/2 NO KEYWAY
BDI部件号
21587807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M624A-1-1-2-NO-KEYWAY/p/21587807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
24
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.815
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2" Minimum Plain Bore
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
4.3
详细描述
Miter Gear; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.815" Max Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
0.86英寸 | 21.844毫米