![C460](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
![C460](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
606884
齿条和螺旋齿轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C460
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C460
Spur Gear; 15" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C460
BDI部件号
606884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C460/p/606884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950054032
重量 / Kilogram
22.47
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C460
制造商内部编号
C460
重量/磅
49.5
详细描述
Spur Gear; 15" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米