https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
606893
齿条和螺旋齿轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5100
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5100
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C5100
BDI部件号
606893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C5100/p/606893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950068985
重量 / Kilogram
24.698
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
100
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-5/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C5100
制造商内部编号
C5100
重量/磅
54.4
详细描述
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20 英寸 | 508 毫米